品番 : EA809AL-35
品名 : # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)
仕様
| 外径 | 125mm | 最大回転数 | 12,200 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ジルコニアアルミナ | 取付穴径 | 22.23mm |
| 粒度 | #60 | ||
| スチール、ステンレス、鋳鋼用 | |||
| 特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 | |||
| 6層のフラップで長寿命。 | |||
| フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 | |||
| 125mmディスクグラインダー用 | |||
| ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。 | |||
| コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/25 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-34 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア) |
| EA809AL-35 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) |
