詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BC-3A

品名 : チェーンソー刃研ぎグラインダー

仕様

メーカー 京セラ 型番 CBS-60
回転数 17,000rpm チャック 3.0mm
電源 AC100V(50/60Hz)・0.65A 消費電力 60W
サイズ 250×44×62(H)mm コード長 2m
絶縁方式 二重絶縁 重量 0.45kg
付属品 軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ 用途 研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
※上記タイプと刃先の大きさの異なるチェーン刃及び刈払機のチップソー、丸ノコ刃、巴刃などには使用できません。
チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
軸付砥石(4mm・8mm各1本付)
持ちやすい細身の軽量ボディ
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2486ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top