品番 : EA809BC-46
品名 : [EA809BC-3A用] 4mm 替砥石(2本組/チェンソー用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6681591 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | ||
| EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/ソーチェン用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809BC-46 [EA809BC-3A用] 4mm 替砥石(2本組/チェンソー用) |
| EA809BC-47 [EA809BC-3A用]8mm 替砥石(2本組/チップソー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BC-3A : チェーンソー刃研ぎグラインダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※替砥石 2本組
