品番 : EA809BT-1
品名 : 100mm/ 650W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | G650 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10 |
| 回転数 | 12,000rpm | 電源 | AC100V・650W |
| サイズ | 73×255×75(H)mm | 重量 | 1.25kg |
| コード長 | 2m | 付属品 | サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ |
| 硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。 | |||
| 手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 | |||
| ラバー付きのインナーフランジ採用。 | |||
| 砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。 | |||
| サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。 | |||
| 二重絶縁 | |||
| サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。 | |||
| ホイールカバー(EA809BT-2:別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809BT-1 100mm/ 650W ディスクグラインダー |
| EA809BT-2 [EA809BT-1用] ホイールカバー |
