品番 : EA809BT-2
品名 : [EA809BT-1用] ホイールカバー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 5170024-75 |
|---|---|---|---|
| 【EA809BT-1用】ホイールカバー | |||
| 金属の切断を安全に作業できます。 | |||
| 切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809BT-1 100mm/ 650W ディスクグラインダー |
| EA809BT-2 [EA809BT-1用] ホイールカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
