品番 : EA809BZ-32
品名 : [EA809BZ-31用] 替ワッシャー(8.0mm/マキタ用)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | P400048G |
---|---|---|---|
仕様 | マキタ用ワッシャ(8.0mm) | ||
EA809BZ-31用替ワッシャー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0842ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809BZ-31 : 100mm グラインダー用集じんアダプター(マキタ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)