品番 : EA809BZ-33
品名 : [EA809BZ-31用] 替ワッシャー(10.5mm/マキタ用
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | P400049G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | マキタ用ワッシャ(10.5mm) | ||
| EA809BZ-31用替ワッシャー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BZ-31 : 100mm グラインダー用集じんアダプター(マキタ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
