品番 : EA809CD-180
品名 : #180x100mm ナイロンディスク
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 用途 | 簡単なサビ落としや磨きに |
|---|---|---|---|
| 外径×刃厚×穴径 | 100×20×16mm | 粒度 | #180(荒目) |
| 最大回転数 | 12,000rpm | 厚み | 20mm |
| 商品の色が写真と異なる場合があります。 | |||
| 必ず砥石カバーと保護メガネをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/13 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809CD-180 #180x100mm ナイロンディスク |
| EA809CD-320 #320x100mm ナイロンディスク |
| EA809CD-600 #600x100mm ナイロンディスク |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809CD-320です。
