詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809CD-600

品名 : #600x100mm ナイロンディスク

仕様

メーカー 柳瀬(YANASE) 用途 簡単なサビ落としや磨きに
外径×刃厚×穴径 100×20×16mm 粒度 #600(仕上目)
最大回転数 12,000rpm 厚み 20mm
商品の色が写真と異なる場合があります。
必ず砥石カバーと保護メガネをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0974ページ
バリエーション一覧
EA809CD-180 #180x100mm ナイロンディスク
EA809CD-320 #320x100mm ナイロンディスク
EA809CD-600 #600x100mm ナイロンディスク
ウェブカタログ画像
※画像はEA809CD-320です。
  • ※画像はEA809CD-320です。
  • ※実測

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top