品番 : EA809CD-53
品名 : 100x15mm/# 80 ディスクホイール (三面)
仕様
メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | KMA05 |
---|---|---|---|
用途 | 表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など | 粒度 | #80 |
砥材 | A(アルミナ) | 直径 | 100mm |
穴径 | 15mm | 最大回転数 | 13000rpm |
重量 | 60g | ||
使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。 | |||
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。 | |||
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! | |||
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! | |||
平面研磨にも最適! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1010ページ |
代替品
![]() |
|