品番 : EA809CM-2
品名 : #60/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | STAR-A1 |
---|---|---|---|
商品名 | スターディスク | 外径 | 100mm |
ねじ径 | M10×1.5 | 粒度 | #60 |
最大回転数 | 13,700rpm | 砥粒材質 | アルミナ |
用途 | 溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用 | 入数 | 5枚 |
樹脂型ベース:温度、湿度による変形はしません。また、耐久性、耐熱性に優れています。 | |||
ネジ穴式:ワンタッチで装着できます。 | |||
〈ご使用上の注意〉 ・保護メガネ、安全帽、防塵マスク、保護手袋などを着用してください。 ・研磨工具・研磨機の取扱説明書をよく読んでください。 ・研磨工具・研磨機には安全カバーを付けてください。 ・その他の作業者と周囲の安全を確認してください。 ・作業の周囲には可燃物の無いことを確認してください。 ・グラインダーにしっかり取付けてください。 ・急激な圧力を加えないでください。 ・異常音・異常振動が発生したら直ちに停止してください。 ・最高使用回転数13,700r.p.m.以下でご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 16:19現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1023ページ |