品番 : EA809CS-120
品名 : #120/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)
繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | OPW10072A120 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ワンタッチPホイル | 用途 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(薄板の軽研削・研磨) |
| 外径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
| ねじサイズ | M10×1.5 | 砥粒 | A |
| 粒度 | #120 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ |
| ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません | |||
| 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます | |||
| ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809CS-60 #60/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板) |
| EA809CS-80 #80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板) |
| EA809CS-120 #120/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板) |
ウェブカタログ画像
拡大
