詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809CS-80

品名 : #80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)

繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 OPW10072A80
メーカー商品名 ワンタッチPホイル 用途 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(薄板の軽研削・研磨)
対応被削材 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ 外径 100mm
穴径 15mm ねじサイズ M10×1.5
砥粒 A 粒度 #80
最大回転数 13,700rpm 最高使用周速度 72m/s
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯ブレが生じません。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809CS-60 #60/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)
EA809CS-80 #80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)
EA809CS-120 #120/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top