品番 : EA809CT-8A
品名 : #240/100mm リコディスク
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | SUSAP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコディスク | 粒度 | #240 |
| 直径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | アルミナ | 基材 | 布 |
| 回転数 | 最大13,600rpm | 重量 | 65g |
| 表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に | |||
| ステンレス研磨/溶接ビード等に最適 | |||
| アルミや鉄にもご使用いただけます。 | |||
| 長短の羽根植え構造により、研削力の向上と長寿命を実現 | |||
| 目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・溶接ビードの除去に ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809CT-8A #240/100mm リコディスク |
| EA809CT-9A #320/100mm リコディスク |
| EA809CT-10A #400/100mm リコディスク |
ウェブカタログ画像
拡大
