詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809CT-9A

品名 : #320/100mm リコディスク

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 SUSAP
商品名 リコディスク 粒度 #320
直径 100mm 穴径 15mm
砥粒 アルミナ 基材
回転数 最大13,600rpm 重量 65g
表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に
ステンレス研磨/溶接ビード等に最適
アルミや鉄にもご使用いただけます。
長短の羽根植え構造により、研削力の向上と長寿命を実現
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・溶接ビードの除去に
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/01/01 09:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809CT-8A #240/100mm リコディスク
EA809CT-9A #320/100mm リコディスク
EA809CT-10A #400/100mm リコディスク
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top