品番 : EA809EH-60A
品名 : 58mm/#60 ディスクホイール
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MPW58A60 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | ミニPホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 58mm |
穴径 | 9.53mm | 砥粒 | A |
粒度 | #60 | 最大回転数 | 20750rpm |
最高使用周速度 | 63m/s | ||
研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。 | |||
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | |||
適度なしなりで平面研磨に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1038ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809EH-40A 58mm/#40 ディスクホイール |
EA809EH-60A 58mm/#60 ディスクホイール |
EA809EH-80A 58mm/#80 ディスクホイール |
EA809EH-100A 58mm/#100 ディスクホイール |
EA809EH-120A 58mm/#120 ディスクホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
代表画像のため粒度等は異なります。
商品動画
