詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809EJ-100A

品名 : 75mm/#100 ディスクホイール

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 MPW75A100
メーカー商品名 ミニPホイル 用途 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に
対応被削材 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ 外径 75mm
穴径 10mm 砥粒 A
粒度 #100 最大回転数 16050rpm
最高使用周速度 63m/s
研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
適度なしなりで平面研磨に適しています。
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/07 09:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1038ページ
バリエーション一覧
EA809EJ-40A 75mm/#40 ディスクホイール
EA809EJ-60A 75mm/#60 ディスクホイール
EA809EJ-80A 75mm/#80 ディスクホイール
EA809EJ-100A 75mm/#100 ディスクホイール
EA809EJ-120A 75mm/#120 ディスクホイール
ウェブカタログ画像
代表画像のため粒度等は異なります。
  • 代表画像のため粒度等は異なります。
  • 使用面
  • Cチャンネルの内面やコーナー部分の研磨・研削作業に

商品動画

,"動画リンク1 ,"動画リンク1

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top