品番 : EA809EJ-120A
品名 : 75mm/#120 ディスクホイール
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MPW75A120 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | ミニPホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に |
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 75mm |
穴径 | 10mm | 砥粒 | A |
粒度 | #120 | 最大回転数 | 16050rpm |
最高使用周速度 | 63m/s | ||
研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。 | |||
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | |||
適度なしなりで平面研磨に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/11/01 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1053ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809EJ-40A 75mm/#40 ディスクホイール |
EA809EJ-60A 75mm/#60 ディスクホイール |
EA809EJ-80A 75mm/#80 ディスクホイール |
EA809EJ-100A 75mm/#100 ディスクホイール |
EA809EJ-120A 75mm/#120 ディスクホイール |
拡大
代表画像のため粒度等は異なります。
商品動画
100mmグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。