詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809EL-100A

品名 : 75mm/#100 ディスクホイール

100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 MRW75A100
メーカー商品名 ミニRホイル 用途 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に
対応被削材 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径 75mm
穴径 10mm 砥粒 A
粒度 #100 最大回転数 16050rpm
最高使用周速度 63m/s
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。
ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0998ページ
バリエーション一覧
EA809EL-80A 75mm/#80 ディスクホイール
EA809EL-100A 75mm/#100 ディスクホイール
EA809EL-120A 75mm/#120 ディスクホイール
ウェブカタログ画像
代表画像のため粒度等は異なります。
  • 代表画像のため粒度等は異なります。
  • 使用面
  • 柔軟性に優れており曲面やR面に適しています。

商品動画

100mmグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。 100mmグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top