品番 : EA809EL-120A
品名 : 75mm/#120 ディスクホイール
100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MRW75A120 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ミニRホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ | 外径 | 75mm |
| 穴径 | 10mm | 砥粒 | A |
| 粒度 | #120 | 最大回転数 | 16050rpm |
| 最高使用周速度 | 63m/s | ||
| 柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。 | |||
| ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。 | |||
| 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0998ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809EL-80A 75mm/#80 ディスクホイール |
| EA809EL-100A 75mm/#100 ディスクホイール |
| EA809EL-120A 75mm/#120 ディスクホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像のため粒度等は異なります。
商品動画
100mmグラインダでは作業しづらい”Cチャンネルの内面”や”コーナー部分”の研削研磨が、ミニシリーズなら手軽に効率よく行えます。
