詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MA-1

品名 : 90x13mm/#120 ベベルディスク

仕様

メーカー 3M 型番 CNS BEBERU BLA
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 きついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業
粒度 #120 最大回転数 12,000rpm
外径 90mm 厚み 13mm
ねじサイズ M10×1.5mm 色 黒
重量 60g
電動用
ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。
3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティングしています。
被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。
凹凸に良くなじみ、柔軟で快適な使用感
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全
焼け付きや目づまりを起こしにくい。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/01 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0972ページ
バリエーション一覧
EA809MA-1 90x13mm/#120 ベベルディスク
EA809MA-2 90x10mm/#180 ベベルディスク
EA809MA-3 90x13mm/#320 ベベルディスク
EA809MA-4 90x13mm/#400 ベベルディスク
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top