品番 : EA809MA-4
品名 : 90x13mm/#400 ベベルディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BEBERU GRE |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | :塗装・接着前の肌あらし(足つけ)、ステンレスのキズ、焼け取。 |
| 粒度 | #400 | 最大回転数 | 12,000rpm |
| 外径 | 90mm | 厚み | 13mm |
| ねじサイズ | M10×1.5mm | 色 | 緑 |
| 重量 | 60g | ||
| 電動用 | |||
| ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。 | |||
| 3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティングしています。 | |||
| 被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。 | |||
| 凹凸に良くなじみ、柔軟で快適な使用感 | |||
| ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 | |||
| 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全 | |||
| 焼け付きや目づまりをおこしにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/10/01 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MA-1 90x13mm/#120 ベベルディスク |
| EA809MA-2 90x10mm/#180 ベベルディスク |
| EA809MA-3 90x13mm/#320 ベベルディスク |
| EA809MA-4 90x13mm/#400 ベベルディスク |
