詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MA-11

品名 : 90x 7mm/#120 ベベルディスク

仕様

メーカー 3M 型番 CNS BEBERU BLA AIR
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 きついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業に
適応ツール エアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー 粒度 #120
砥粒 シリコンカーバイド 最大回転数 14,000rpm
直径 90mm 厚み 7mm
内径 16mm(穴径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。) カラー 黒
重量 70g
エアー工具、電動工具の両方に対応します。
3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティングしています。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削りすぎることがありません。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全
目詰まりや、焼付けを起こしにくい。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0972ページ
バリエーション一覧
EA809MA-11 90x 7mm/#120 ベベルディスク
EA809MA-12 90x 7mm/#180 ベベルディスク
EA809MA-13 90x 7mm/#320 ベベルディスク
EA809MA-14 90x 7mm/#400 ベベルディスク
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top