品番 : EA809MA-12
品名 : 90x 7mm/#180 ベベルディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BEBERU BRO AIR |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに。 |
| 適応ツール | エアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー | 粒度 | #180 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 最大回転数 | 14,000rpm |
| 直径 | 90mm | 厚み | 7mm |
| 内径 | 16mm(穴径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。) | カラー | 茶 |
| 重量 | 50g | ||
| エアー工具、電動工具の両方に対応します。 | |||
| 3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティングしています。 | |||
| 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削りすぎることがありません。 | |||
| 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感 | |||
| ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 | |||
| 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全 | |||
| 目詰まりや、焼付けを起こしにくい。 | |||
| 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MA-11 90x 7mm/#120 ベベルディスク |
| EA809MA-12 90x 7mm/#180 ベベルディスク |
| EA809MA-13 90x 7mm/#320 ベベルディスク |
| EA809MA-14 90x 7mm/#400 ベベルディスク |
