品番 : EA809MB-18
品名 : 100mm/#180 ディスクペーパー(5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GANBA 180 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 目つぶし、塗膜剥離、サビ取その他付着物も除去 | 適応ツール | エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー |
| 粒度 | #180 | 最大回転数 | 13000rpm |
| 外径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
| 入数 | 5枚 | ||
| センターロック機構とマジックテープで簡単にかつ確実に装着、交換ができます。 | |||
| ステンレス・非鉄金属の仕上げから、さび・塗料の剥離、FRPのキズとりなど幅広い用途に適しています。 | |||
| 目詰まりが少なく、長寿命、均一な仕上げが得られます。 | |||
| エアー用、電気用のゴムパットにお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MB-12 100mm/#120 ディスクペーパー(5枚) |
| EA809MB-18 100mm/#180 ディスクペーパー(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809MB-2 : ディスクペーパー用ゴムパット |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚

