詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MB-2

品名 : ディスクペーパー用ゴムパット

仕様

メーカー 3M 型番 D/H 914E
最大回転数 14000rpm ねじサイズ M10
外径 96mm 厚み 14mm
重量 100g
電動グラインダーで使用するための専用パッド
表面が面ファスナー(細かなT字型フック)になっており、メタコンディスクの不織布と絡み合ってしっかり保持し、またすばやく取り外しできます。
ワンタッチでディスクの交換が可能
中央部の突起はメタコンディスクの位置決めと固定のために用いられます。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0971ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り付け方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top