品番 : EA809MB-80
品名 : 100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | MCDISC XCS |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理に |
| 適応ツール | エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー | 粒度 | #80 |
| 最大回転数 | 13600rpm | 外径 | 100mm |
| 穴径 | 16mm | 重量 | 20g |
| 色 | こげ茶 | 入数 | 2枚 |
| 素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。 | |||
| 塗膜、接着時の密着力が向上します。 | |||
| 不織布のため目づまりしません。 | |||
| センターロック機構とマジックテープで簡単にかつ確実に装着、交換ができます。 | |||
| エアー用、電気用のゴムパットにお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/08/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MB-80 100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚) |
| EA809MB-120 100mm/#120 ディスクペーパー(2枚) |
| EA809MB-180 100mm/#180 ディスクペーパー(2枚) |
| EA809MB-320 100mm/#320 ディスクペーパー(2枚) |
| EA809MB-400 100mm/#400 ディスクペーパー(2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809MB-2 : ディスクペーパー用ゴムパット |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
