品番 : EA809MD-136
品名 : 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 987C 36 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | ステンレスの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去、開先加工に |
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 13800rpm |
| 外径 | 102mm | 穴径 | 16mm |
| 重量 | 12g | 入数 | 25枚 |
| 付属品 | バックアップパッド×1枚 | ||
| セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。 | |||
| 鋭い切れ味が長持ちします。 | |||
| 細番手で切れて仕上がきれい。 | |||
| 低発熱でワークが焼けにくい。 | |||
| 砥石よりも軽い力で楽に作業が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/11 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MD-136 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚/パッド付) |
| EA809MD-160 102mm/#60 ディスクペーパー(25枚/パッド付) |
| EA809MD-180 102mm/#80 ディスクペーパー(25枚/パッド付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA809MJ-1 : [102mm用] パッド |
