詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MD-180

品名 : 102mm/#80 ディスクペーパー(25枚/パッド付)

仕様

メーカー 3M 型番 987C 80
商品名 キュービトロン2 用途 ステンレスの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に
粒度 #80 最大回転数 13800rpm
外径 102mm 穴径 16mm
重量 12g 入数 25枚
付属品 バックアップパッド×1枚
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
鋭い切れ味が長持ちします。
細番手で切れて仕上がきれい。
低発熱でワークが焼けにくい。
砥石よりも軽い力で楽に作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

8,130 (税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/11 03:54現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809MD-136 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
EA809MD-160 102mm/#60 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
EA809MD-180 102mm/#80 ディスクペーパー(25枚/パッド付)
ウェブカタログ画像
入数25枚
  • 入数25枚
  • 付属品:バックアップパッド

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top