品番 : EA809MD-2
品名 : 178mm/#60 ディスクペーパー(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 967A T27 60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、バリ取り |
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 8600rpm |
| 外径 | 178mm | 穴径 | 22mm |
| 入数 | 1枚 | ||
| 鋭い切れ味が作業負荷を軽減します。 | |||
| 低発熱でワークが焼けにくく、砥石よりも食い込みが少なく、きれいな仕上がりです。 | |||
| 従来のフラップディスクよりも長持ちします。 | |||
| 低発熱でワークが焼けにくく、砥石よりも食い込みが少なく、きれいな仕上がり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MD-1 178mm/#36 ディスクペーパー(1枚) |
| EA809MD-2 178mm/#60 ディスクペーパー(1枚) |
| EA809MD-3 178mm/#80 ディスクペーパー(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809MD-1
