詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MD-3

品名 : 178mm/#80 ディスクペーパー(1枚)

仕様

メーカー 3M 型番 967A T27 80
商品名 キュービトロン2 用途 溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、バリ取り
粒度 #80 最大回転数 8600rpm
外径 178mm 穴径 22mm
入数 1枚
鋭い切れ味が作業負荷を軽減します。
低発熱でワークが焼けにくく、砥石よりも食い込みが少なく、きれいな仕上がりです。
従来のフラップディスクよりも長持ちします。
低発熱でワークが焼けにくく、砥石よりも食い込みが少なく、きれいな仕上がり
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 19:00現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809MD-1 178mm/#36 ディスクペーパー(1枚)
EA809MD-2 178mm/#60 ディスクペーパー(1枚)
EA809MD-3 178mm/#80 ディスクペーパー(1枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA809MD-1
  • ※画像はEA809MD-1
  • ※画像はEA809MD-1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top