品番 : EA809MG-19
品名 : 178mm/#80 ディスクペーパー(25枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 982C 80 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 8600rpm |
| 外径 | 178mm | 穴径 | 22mm |
| 入数 | 25枚 | ||
| 一般鋼用 | |||
| 速い研磨スピード | |||
| 2次バリが出にくい | |||
| セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。 | |||
| 軽い力で楽に作業が行えます。 | |||
| <ディスク交換の時間は約3秒> ・専用パッドを使うことで、ワンタッチで着脱ができます。 ・取り付け金具を使わず、手で取り外し・取り付けをして頂けます。 ※バックアップパッド(専用パッド)は別売です。 |
|||
| <ベタ当てOK!深傷を作らず、やり直しゼロへ> ・ロックナットが無いため、ベタ当て(水平使用)できます。 ・深傷や、ロックナットでのスクラッチを心配せずにご使用いただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/05 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA809MJ-3 : [178mm用] パッド |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA809MG-14