品番 : EA809MJ-3
品名 : [178mm用] パッド
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | FIBER D/PAD 170 |
|---|---|---|---|
| パッド外径 | 170mm | 適応ディスク外径 | 178mm |
| 推奨角度 | 約15° | カラー | 赤 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 高い研磨力・研磨スピード! | |||
| 砥石より、2倍以上速い研削スピード | |||
| 細番手で切れて仕上がりがきれい。 | |||
| 軽い力で楽に作業ができます。 | |||
| 2次バリが出にくい | |||
| 低発熱でワークが焼けにくい | |||
| <使用上の注意> ディスク自体の研磨力が高い為、より低荷重でご使用いただくことでディスク自体の消耗を低減でき、よりディスクを長く使用することが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/31 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809MJ-1 [102mm用] パッド |
| EA809MJ-2 [127mm用] パッド |
| EA809MJ-3 [178mm用] パッド |
ウェブカタログ画像
拡大
