品番 : EA809MK-120
品名 : 102mm/#120 ディスクペーパー(5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TSD 787C 120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 溶接スピード除去、開先加工、バリ取り、スパッタ跡の除去 |
| 粒度 | #120 | 最大回転数 | 12000rpm |
| 外径 | 102mm | ボタン色 | 白 |
| 入数 | 5枚 | ||
| ステンレス・アルミ用 | |||
| プラスチックねじにより、簡単に脱着可能な仕様のファイバーディスク | |||
| セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。 | |||
| 取付金具(ロックナット)がないので、水平角度(ベタ当て)でも作業ができます。 | |||
| 発熱を抑制しワークが焼けにくい | |||
| ディスクの中央部まで使用できるので経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/22 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA809ML-36