詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ML-36

品名 : 102mm/# 36 ディスクペーパー(25枚)

仕様

メーカー 3M 型番 TSD 987C 36
商品名 キュービトロン2 用途 溶接スピード除去、開先加工、バリ取り、スパッタ跡の除去
粒度 #36 最大回転数 12000rpm
外径 102mm ボタン色 こげ茶
入数 25枚
ステンレス・アルミ用
プラスチックねじにより、簡単に脱着可能な仕様のファイバーディスク
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
取付金具(ロックナット)がないので、水平角度(ベタ当て)でも作業ができます。
発熱を抑制しワークが焼けにくい
ディスクの中央部まで使用できるので経済的です。
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/18 19:37現在)

商品入数 25 販売単位 箱
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809MK-36 102mm/# 36 ディスクペーパー(5枚)
EA809MK-60 102mm/# 60 ディスクペーパー(5枚)
EA809MK-80 102mm/# 80 ディスクペーパー(5枚)
EA809MK-120 102mm/#120 ディスクペーパー(5枚)
EA809ML-36 102mm/# 36 ディスクペーパー(25枚)
EA809ML-60 102mm/# 60 ディスクペーパー(25枚)
EA809ML-80 102mm/# 80 ディスクペーパー(25枚)
EA809ML-120 102mm/#120 ディスクペーパー(25枚)
ウェブカタログ画像
入数25枚
  • 入数25枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top