品番 : EA809PB-20A
品名 : φ125mm ポリッシャーセット(1/4"Hex軸)
仕様
| セット内容 | ・軸付ラバーパッド×1 ・羊毛ボンネット×1枚 ・コールテンボンネット×1枚 |
軸径 | 1/4”(6.35㎜) |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 2000rpm | ラバーパッドサイズ | φ125×40(t)mm |
| インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセット | |||
| ※アーバー軸は専用なので他のものには使用しないで下さい。 (ビスがインパクト用に強化されています。) |
|||
| ※インパクトドライバー等で使用される場合は必ず非切削材(研磨物)にパッドをあてがったまま作業を中断、中止にして下さい。(ねじが外れてしまいます) | |||
| ※インパクトドライバーでのご使用の際には、無理な押付けはおやめください。 | |||
| ※インパクト機能が働くような負荷をかけますと、軸部がパッドにめり込んでしまい、破損の原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0965ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
