品番 : EA809PW-1A
品名 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
独自の制振構造により超低振動を実現し、連続作業が可能
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GEX125AVE |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 350W |
回転数 | 5500~12000rpm | コード長 | 4m |
オービットダイヤ(軌道) | 4mm | 全長 | 409mm |
高さ | 197mm | 重量 | 2.4kg |
付属品 | サンディングペーパーφ125mm・φ150mm(#120) 各1枚 | ||
φ125mmとφ150mmのラバーパットが標準装備の為、作業にあわせて選択が可能です。 | |||
吸塵ランダムアクションサンダー | |||
超低振動がもたらす最高の作業効率 | |||
新マイクロフィルターで吸塵効率がさらにアップしました。 | |||
電子無段変速、アイドリング機構 | |||
替カーボンブラシ | EA813BZ-3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|