品番 : EA809XC-1
品名 : 100x180mm/ #40 ハイピッチペーパー(50枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNJS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHN | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
| サイズ | 100×180mm | 粒度 | #40 |
| 穴数 | 8個 | 基材 | Cw(紙) |
| 砥粒 | AA(アルミナ) | 入数 | 50枚 |
| 乾・湿式両用の研磨紙 | |||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ) | |||
| 薄手で柔軟な使用感 | |||
| 熱に強い接着剤を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です