詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XC-4

品名 : 100x180mm/#100 ハイピッチペーパー(50枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNJS
商品名 ハイピッチペーパーHN 用途 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
サイズ 100×180mm 粒度 #100
穴数 8個 基材 Cw(紙)
砥粒 AA(アルミナ) 入数 50枚
乾・湿式両用の研磨紙
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 01:31現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA809XC-1 100x180mm/ #40 ハイピッチペーパー(50枚)
EA809XC-1A 100x180mm/ #40 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XC-2 100x180mm/ #60 ハイピッチペーパー(50枚)
EA809XC-2A 100x180mm/ #60 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XC-3 100x180mm/ #80 ハイピッチペーパー(50枚)
EA809XC-3A 100x180mm/ #80 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XC-4 100x180mm/#100 ハイピッチペーパー(50枚)
EA809XC-4A 100x180mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XC-6B 100x180mm/#180 ハイピッチペーパー(50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
※画像は代表画像です
  • ※50枚入\n※画像は代表画像です
  • 100×180mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top