詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XC-20

品名 : 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)

仕様

電動サンダー用
砥材 A材 サイズ 93×228mm (1枚当り)
総重量 119g 入数 10枚入り
内訳 荒目(#60)×3枚
      中目(#120)×3枚
      細目(#240)×4枚
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/17 12:08現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA809XC-20 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)
EA809XC-21 93x228mm/ #60 サンディングシート(6枚)
EA809XC-22 93x228mm/#120 サンディングシート(6枚)
EA809XC-23 93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top