詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XC-23

品名 : 93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)

仕様

粒度 #240(細目) サイズ 93×228mm (1枚当り)
砥材 A材 総重量 56g
入数 6枚
電動サンダー用のサンディングペーパー(布ヤスリ)
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としに
空研専用
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
※電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/25 02:12現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA809XC-20 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240)
EA809XC-21 93x228mm/ #60 サンディングシート(6枚)
EA809XC-22 93x228mm/#120 サンディングシート(6枚)
EA809XC-23 93x228mm/#240 サンディングシート(6枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top