詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XC-30

品名 : 93x228mm サンディングシートセット(目詰防止/粗中細)

仕様

〈セット内容〉 荒目(#80)×3枚
中目(#150)×3枚
細目(#240)×4枚
サイズ 93×228mm(1枚当り)
砥材材質 A材 総重量 67g
入数 10枚
電動サンダー用の目詰まりしにくいサンディングペーパー(布ヤスリ)セット
金属・木材・塗装面、樹脂などの研磨、研削作業に
空研専用
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
※電動工具の使用説明書をよく読み、警告、注意を良く守り、作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 19:24現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA809XC-30 93x228mm サンディングシートセット(目詰防止/粗中細)
EA809XC-31 93x228mm/# 80 サンディングシート・目詰防止(6枚)
EA809XC-32 93x228mm/#150 サンディングシート・目詰防止(6枚)
EA809XC-33 93x228mm/#240 サンディングシート・目詰防止(6枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top