品番 : EA809XC-32
品名 : 93x228mm/#150 サンディングシート・目詰防止(6枚)
仕様
| 粒度 | #150(中目) | サイズ | 93×228mm(1枚当り) |
|---|---|---|---|
| 砥材材質 | A材 | 総重量 | 39g |
| 入数 | 6枚 | ||
| 電動サンダー用の目詰まりしにくいサンディングペーパー(布ヤスリ) | |||
| 金属・木材・塗装面、樹脂などの研磨、研削作業に | |||
| 空研専用 | |||
| 電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。 | |||
| ※電動工具の使用説明書をよく読み、警告、注意を良く守り、作業をして下さい。 ※作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809XC-30 93x228mm サンディングシートセット(目詰防止/粗中細) |
| EA809XC-31 93x228mm/# 80 サンディングシート・目詰防止(6枚) |
| EA809XC-32 93x228mm/#150 サンディングシート・目詰防止(6枚) |
| EA809XC-33 93x228mm/#240 サンディングシート・目詰防止(6枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
