品番 : EA809XE-312
品名 : 127mm/ #320 サンディングディスク(マジック式・5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 360L CS 320 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に | 粒度 | #320 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | PEフィルム |
| 直径 | 127mm | 重量(1枚あたり) | 3g |
| 入数 | 5枚 | ||
| パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能 | |||
| ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能 | |||
| 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/04 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA809XE-313です。