詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-314

品名 : 127mm/ #600 サンディングディスク(マジック式・5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 360L CS 600
用途 樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に 粒度 #600
砥粒 酸化アルミニウム 基材 PEフィルム
直径 127mm 重量(1枚あたり) 3g
入数 5枚
パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/20 05:31現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA809XE-311 127mm/ #280 サンディングディスク(マジック式・5枚)
EA809XE-312 127mm/ #320 サンディングディスク(マジック式・5枚)
EA809XE-313 127mm/ #400 サンディングディスク(マジック式・5枚)
EA809XE-314 127mm/ #600 サンディングディスク(マジック式・5枚)
EA809XE-315 127mm/ #800 サンディングディスク(マジック式・5枚)
EA809XE-316 127mm/#1000 サンディングディスク(マジック式・5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
※画像はEA809XE-313です。
  • 入数5枚\n※画像はEA809XE-313です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top