品番 : EA809XE-325
品名 : 76x102mm/ #180 サンディングシート(マジック式・5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 236U CS 180 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塗装前の下処理に | 粒度 | #180 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | ペーパー(Cwt) |
| サイズ | 76×102mm | 入数 | 5枚 |
| マジック式 | |||
| ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。 | |||
| 研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/05/19 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
