詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-328

品名 : 76x102mm/ #400 サンディングシート(マジック式・5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 236U CS 400
用途 塗装前の下処理に 粒度 #400
砥粒 酸化アルミニウム 基材 ペーパー(Cwt)
サイズ 76×102mm 入数 5枚
マジック式
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。
研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!
追加説明
アイコン
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 19:12現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA809XE-322 76x102mm/ #100 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-324 76x102mm/ #150 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-325 76x102mm/ #180 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-326 76x102mm/ #220 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-327 76x102mm/ #320 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-328 76x102mm/ #400 サンディングシート(マジック式・5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top