品番 : EA809XE-331
品名 : 76x102mm/ #600 サンディングシート(マジック式・5枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 360L CS 600 |
---|---|---|---|
粒度 | #600 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
基材 | ポリエステルフィルム | サイズ | 76×102mm |
入数 | 5枚 | ||
マジック式 | |||
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。 | |||
研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命! |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/13 21:50現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1005ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809XE-331 76x102mm/ #600 サンディングシート(マジック式・5枚) |
EA809XE-332 76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚) |
EA809XE-333 76x102mm/#1000 サンディングシート(マジック式・5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5枚