詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XH-105

品名 : #120 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 300049
サイズ 114×280mm 形状 スプリング式、穴あり、四角
粒度 #120 入数 10枚
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 15:46現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0829ページ
バリエーション一覧
EA809XH-101 #40 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-102 #60 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-103 #80 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-104 #100 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-105 #120 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-106 #150 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-107 #180 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-108 #220 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
EA809XH-109 #240 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA809XH-101
  • 画像はEA809XH-101

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top