品番 : EA809XH-108
品名 : #220 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 300052 |
---|---|---|---|
サイズ | 114×280mm | 形状 | スプリング式、穴あり、四角 |
粒度 | #220 | 入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 16:06現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0846ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XH : 114x280mm オービタルサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA809XH-101